Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier19.5000 po x 16.0000 po x 16.0000 po, 495.30 mm x 406.40 mm x 406.40 mm
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier19.5000 po, 495.30 mm
- Largeur du boîtier16.0000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Longueur19.5000 po, 495.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min20 tr/min
- Couple de sortie maximal2951 po/lb;333.419 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition19.5000 po;495.30 mm
- Largeur des dimensions d’expédition16.0000 po;406.40 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
- Largeur16.0000 po, 406.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.913 hp
- Puissance nominale en service normal0.913 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-60-H1-140-23
- Puissance d’entrée maximale1.346 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.913 hp;0.681 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2951 po-lb;333.419 Nm