Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier9.3800 po
- Longueur du boîtier8.5000 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min18 tr/min
- Couple de sortie maximal1567 po/lb;177.05 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.435 hp
- Puissance nominale en service normal0.435 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ832-100-H1-140-23
- Puissance d’entrée maximale0.435 hp
- Type de montageMt Arbre
- Sortie0.435 hp;0.324 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1567 po-lb;177.05 Nm