Motion
CDM2F25-50Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25-50Z-M9PSAPC

CDM2F25-50Z-M9PSAPC
N° D’ARTICLE MI08409996
N° MFRCDM2F25-50Z-M9PSAPC
Prix189.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25-50Z-M9PSAPC

CDM2F25-50Z-M9PSAPC
N° D’ARTICLE MI08409996
N° MFRCDM2F25-50Z-M9PSAPC
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
Prix189.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F25-50Z-M9PSAPC

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good