Motion
2012X1
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI08410811
N° MFR2012X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 1 po, acier
N° D’ARTICLE MI08410811
N° MFR2012X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 2,54 cm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057291782
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    00195057291782
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 2012X1 TL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif