Motion
XPA 2432
Courroie en V métrique Super X-Power - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 2432 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI08414267
N° MFRXPA 2432
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V métrique Super X-Power - XPA, largeur supérieure de 13 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 2432 mm, encliquetée
N° D’ARTICLE MI08414267
N° MFRXPA 2432
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur extérieure nominale
    2432 mm
  • Longueur du pas
    2432 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Bords coupés, crus
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Fibre de caoutchouc transversale
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 248 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    XPA

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE XPA 2432
  • Transmission à haute puissance
  • Extrêmement faible élasticité
  • Intervalles d’entretien améliorés – faible entretien
  • Caractéristiques de course optimisées – course en douceur
  • Excellente résistance à la chaleur et à l’huile
  • M=S, pour la correspondance des ensembles
  • Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon