Spécifications
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Déplacement224 cc/rév
- Pression intermittente374 bars
- Régime maximum continu792 tr/min
Aperçu
- Type de montage : boulon 2 STD - 82.50 [3.248] dia. X 3.05 [0,120], trous de montage de 13.59 [0,535] diam. sur 106.35 [4.187] diam. C.-B.|Arbre de sortie : 25.4 [1.00] dia. droit, clavette à bois, 0,250-20 UNC-2B trou à l'extrémité de l'arbre|Type de port : 0,875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE|Options de débit du boîtier : 0,4375-20 UNF-2B Orifice de joint torique SAE (bout d’îlot)|Options du gicleur : aucune|Options de l’arbre : aucune|Options du sceau : joints standard|Options du capteur de vitesse : aucune|Options de la soupape : aucune|Caractéristiques spéciales (matériel) : robinetterie à basse vitesse|Instructions d’assemblage spéciales : aucune|Options de peinture/d’emballage : peint en noir très lustré|Options de l’identifiant du client/de la plaque signalétique : aucune spécifiée