Motion
1100-079
N° D’ARTICLE MI08423485
N° MFR1100-079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08423485
N° MFR1100-079

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.79 po
  • Longueur totale
    11.30 po
  • Largeur totale
    7.12 po

Détails

  • Déplacement
    18.9 cc/rév
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    697 tr/min
  • Plage de pression de fonctionnement
    155.2 bars
  • Pression maximale
    155.2 bars
  • Couple de crête
    31 N-m
  • Pression de service
    86.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
1100-079 TRANS ENSEMBLE CW
  • Réponse|Peu d’entretien|Vitesse précise