Motion
216-4007-002
216-4007-002
N° D’ARTICLE MI08426609
N° MFR216-4007-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
216-4007-002
N° D’ARTICLE MI08426609
N° MFR216-4007-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    8.13 po
  • Largeur totale
    5.67 po

Détails

  • Débit continu
    45 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    200 °F
  • Débit maximum
    45 L/min
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    172 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    ISO 18/13
  • Pression de service
    172 bars

Aperçu

Description du fabricant
216-4007-002 213-4064-002
  • Directement interchangeable avec les applications passées et actuelles.|Valve — Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles.|Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]|Disponible avec des colonnes à longueur fixe.|Centre fermé|Clapet antiretour de direction manuelle pour une direction manuelle limitée.|Centre ouvert

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté