Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.23 po
- Longueur totale6.35 po
- Largeur totale3.87 po
Détails
- Débit continu114 L/min
- Débit maximum125 L/min
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Une conception de manchon plus épaisse offre de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique.|Offre une fonction de direction beaucoup plus fluide en minimisant les mouvements saccadés sur les véhicules articulés.