Motion
KDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 7.90 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08434103
N° MFRKDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60
Prix2,695.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 7.90 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08434103
N° MFRKDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60
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
Votre prix2,695.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Commande par solénoïde
  • Débit maximum
    7.90 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-3-33C30X-M-U-HA7-60

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon