Motion
02-175478
02-175478 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08434536
N° MFR02-175478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-175478 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08434536
N° MFR02-175478
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    24.115 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 bars
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
RV2-10-S-0-20/3.5
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good