Motion
02-175611
Vanne de régulation de débit PFR2-10-C-0-/1.30
N° D’ARTICLE MI08434539
N° MFR02-175611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit PFR2-10-C-0-/1.30
N° D’ARTICLE MI08434539
N° MFR02-175611
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.38 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Details

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Débit réglé en usine
    2.647 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    4.914 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
PFR2-10-C-0-1.30
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact