Motion
PVB5-LSY-40-CC-12

VICKERS BY DANFOSS
PVB5-LSY-40-CC-12

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 10.55 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08441038
N° MFRPVB5-LSY-40-CC-12
Prix6,235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB5-LSY-40-CC-12

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 10.55 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08441038
N° MFRPVB5-LSY-40-CC-12
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
Prix6,235.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Déplacement
    10.55 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Gauche
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Aperçu

Description du fabricant
PVB5-LSY-40-CC-12
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon