Motion
PVM074ER11GS02AAE0020000EA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM074ER11GS02AAE0020000EA0A

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 71.1 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08441397
N° MFRPVM074ER11GS02AAE0020000EA0A
Prix6,890.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM074ER11GS02AAE0020000EA0A

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 71.1 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08441397
N° MFRPVM074ER11GS02AAE0020000EA0A
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
Prix6,890.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Pression et débit de contrôle industriel compensés
  • Déplacement
    71.1 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    350 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2400 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    350 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM074ER11GS02AAE0020000EA0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good