Motion
312065-1
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M115A 1A20
N° D’ARTICLE MI08442053
N° MFR312065-1
Prix8,268.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;35M115A 1A20
N° D’ARTICLE MI08442053
N° MFR312065-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,268.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Déplacement
    121.9 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de roulement
    Standard
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
312065-1 35M115A 1A20

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon