Motion
313472-1
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;50M300A 1A20 114
N° D’ARTICLE MI08442082
N° MFR313472-1
Prix21,188.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;50M300A 1A20 114
N° D’ARTICLE MI08442082
N° MFR313472-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,188.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.65 po
  • Longueur totale
    14.54 po
  • Largeur totale
    10.50 po
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Déplacement
    317.2 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Aucun
  • Type de roulement
    Standard
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
313472-1 50M300A 1A20 114

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté