Motion
576942-1
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;F8 35M95A 11A20
N° D’ARTICLE MI08447444
N° MFR576942-1
Prix8,268.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aubes Eaton Vickers série M;F8 35M95A 11A20
N° D’ARTICLE MI08447444
N° MFR576942-1
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
Prix8,268.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.38 po
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • Déplacement
    100.3 cc/rév
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Série M
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Joint d’arbre
    Célibataire
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de roulement
    Standard
  • Utilisé pour
    Entraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires

Aperçu

Description du fabricant
576942-1 F8 35M95A 11A20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté