Motion
800-2-2-3000-2

NOSHOK INC
800-2-2-3000-2

Transmetteur/interrupteur de pression indicatrice électronique, commutateur 1 NO ou NF (PNP ou NPN) avec sortie analogique 4 mA à 20 mA, raccord mâle 1/4 NPT , réglage 0 psig à 3000 psig, M12 x 1 (4 broches)
N° D’ARTICLE MI08461144
N° MFR800-2-2-3000-2
Prix1,256.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
800-2-2-3000-2

Transmetteur/interrupteur de pression indicatrice électronique, commutateur 1 NO ou NF (PNP ou NPN) avec sortie analogique 4 mA à 20 mA, raccord mâle 1/4 NPT , réglage 0 psig à 3000 psig, M12 x 1 (4 broches)
N° D’ARTICLE MI08461144
N° MFR800-2-2-3000-2
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
Prix1,256.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4 à 176
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    M12 x 1 (4 broches)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Température de fonctionnement maximale
    158
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de produit
    Manocontacts

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT 800-2-2-3000-2
  • Le composé et la norme vont de 0 psig à 10 psig à 0 psig à 7,500 psig
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316L
  • Sorties de courant et de tension disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif