Motion
FF3013-0606-213

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF3013-0606-213

Adaptateurs droits Aeroquip série FF3013 SAE ORB/STC
N° D’ARTICLE MI08461157
N° MFRFF3013-0606-213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF3013-0606-213

Adaptateurs droits Aeroquip série FF3013 SAE ORB/STC
N° D’ARTICLE MI08461157
N° MFRFF3013-0606-213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Type de taille de fin 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Hexagonales
    19 mm
  • Taille hexagonale
    19 mm
  • Longueur
    1.13 po
  • Longueur totale
    1.13 po
  • Poids
    0.079375 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF3013 SAE ORB/STC
  • Style de fin 1
    ORB SAE
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    ORB SAE
  • Style de fin 2
    STC
  • Type de fin 2
    STC
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3013-0606-213
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série FF3013

Aperçu

Description du fabricant
FF3013-0606-213 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif