Motion
VP717Y-5D1-B
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI08462504
N° MFRVP717Y-5D1-B
Prix140.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI08462504
N° MFRVP717Y-5D1-B
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
Prix140.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP717Y-5D1-B
  • Connexion modulaire aux unités F.R.L. de la série AC
  • Permet d’économiser de l’espace et de réduire la main-d’œuvre de la tuyauterie
  • Consommation d'énergie : 0.35 W (sans voyant) et peut être alimenté en continu
  • IP65 Cote de protection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon