Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284JM
- Dimension C de la longueur totale24.033 po
- Facteur de service1.15
- Poids397.15 lb
Détails
- Ampères à tension29.5 @ 460
- DemandesPompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge29.50 A
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Cote IP21
- kW18.50 kW
- Numéro CUP du fabricant7899058088107
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à usage général
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement à billes
- Type de produitMoteurs de pompe
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreCW/CCW
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON7899058088107
- Volts à fréquence230/460 à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure