Motion
03036OT3V284JM-W40

WEG ELECTRIC CORP
03036OT3V284JM-W40

Moteur de pompe - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 284JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462643
N° MFR03036OT3V284JM-W40
Prix5,806.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03036OT3V284JM-W40

Moteur de pompe - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 284JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08462643
N° MFR03036OT3V284JM-W40
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
Prix5,806.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284JM
  • Dimension C de la longueur totale
    24.033 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    373.06 lb

Détails

  • Ampères à tension
    40.3 @ 400
  • Demandes
    Pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    40.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    22 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909492228523
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909492228523
  • Volts à fréquence
    200/400 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03036OT3V284JM-W40