Motion
EE2802NTTX10

LIFT-ALL
EE2802NTTX10

2" X 10' E/E 2-PLY TWISTED EYES TAPERED WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI08463085
N° MFREE2802NTTX10
Prix44.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2802NTTX10

2" X 10' E/E 2-PLY TWISTED EYES TAPERED WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
N° D’ARTICLE MI08463085
N° MFREE2802NTTX10
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
Votre prix44.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    2.22 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886916947
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886916947
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2802NTTX10 2 PO X 10 PI E/E SLNG
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté