Motion
10036OP3HFP365JPV-W4

WEG ELECTRIC CORP
10036OP3HFP365JPV-W4

Moteur de pompe à incendie - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364/5JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08463509
N° MFR10036OP3HFP365JPV-W4
Prix16,152.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10036OP3HFP365JPV-W4

Moteur de pompe à incendie - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364/5JP , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, base 3600 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08463509
N° MFR10036OP3HFP365JPV-W4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16,152.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    34.745 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    872.19 lb

Détails

  • Ampères à tension
    92 @ 575
  • Demandes
    Pompes à incendie
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    92.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    75 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909522028796
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909522028796
  • Volts à fréquence
    575 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10036OP3HFP365JPV-W4