Motion
15018OT3G444TSC-W40

WEG ELECTRIC CORP
15018OT3G444TSC-W40

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5TSC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08463567
N° MFR15018OT3G444TSC-W40
Prix20,469.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
15018OT3G444TSC-W40

Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5TSC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, base 1800 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI08463567
N° MFR15018OT3G444TSC-W40
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
Prix20,469.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5TSC
  • Dimension C de la longueur totale
    34.358 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1525.56 lb

Détails

  • Ampères à tension
    170 @ 460
  • Demandes
    Compresseur, ventilateurs, applications générales dans un environnement propre, emballage, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    170.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    110 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909323934470
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909323934470
  • Volts à fréquence
    460 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
15018OT3G444TSC-W40