Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444/5TC
- Dimension C de la longueur totale38.325 po
- Facteur de service1.15
- Poids1660.46 lb
Détails
- Ampères à tension234 @ 460
- DemandesCompresseur, ventilateurs, applications générales dans un environnement propre, emballage, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge234.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.8 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP21
- kW150 kW
- Numéro CUP du fabricant7909323906446
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement à billes
- Type de produitMoteurs à usage général
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreCW/CCW
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON7909323906446
- Volts à fréquence460 à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View brochure
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View flyer
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View brochure
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View brochure