Motion
25018OP3GFP445TS-W40

WEG ELECTRIC CORP
25018OP3GFP445TS-W40

Moteur à pompe à incendie - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1800 tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463593
N° MFR25018OP3GFP445TS-W40
Prix24,352.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
25018OP3GFP445TS-W40

Moteur à pompe à incendie - 250 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5TS châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 50/60 Hz, 1800 tr/min de base, montage sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI08463593
N° MFR25018OP3GFP445TS-W40
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
Prix24,352.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5TS
  • Dimension C de la longueur totale
    34.358 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1621.52 lb

Détails

  • Ampères à tension
    283 @ 460
  • Demandes
    Pompes à incendie
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    283.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • kW
    185 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    7909323929827
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Roulement à billes
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    CW/CCW
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    7909323929827
  • Volts à fréquence
    460 à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
25018OP3GFP445TS-W40