Motion
DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

YUKEN
DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08464810
N° MFRDSHG-06-3C4-T-D24-N-5390
Prix989.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08464810
N° MFRDSHG-06-3C4-T-D24-N-5390
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
Votre prix989.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSHG-06-3C4-T-D24-N-5390 DIR. VANNE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif