Motion
DSLHG-06-3-D24-1390

YUKEN
DSLHG-06-3-D24-1390

Électrovanne de type champignon
N° D’ARTICLE MI08464829
N° MFRDSLHG-06-3-D24-1390
Prix8,444.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSLHG-06-3-D24-1390

Électrovanne de type champignon
N° D’ARTICLE MI08464829
N° MFRDSLHG-06-3-D24-1390
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
Prix8,444.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE TYPE POPPET DSLHG-06-3-D24-1390
  • ・Soupape directionnelle de type poppet\n-Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Multifonctions - directionnelle, débit, contrôles de contrôle\n-CETOP D07, D08, D10

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif