Motion
DSPG-03-C-D24-1090

YUKEN
DSPG-03-C-D24-1090

Robinet d’arrêt de type Dir
N° D’ARTICLE MI08464832
N° MFRDSPG-03-C-D24-1090
Prix1,272.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSPG-03-C-D24-1090

Robinet d’arrêt de type Dir
N° D’ARTICLE MI08464832
N° MFRDSPG-03-C-D24-1090
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
Prix1,272.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSPG-03-C-D24-1090 ARRÊT TYPE DIR
  • ・Soupape directionnelle de type poppet - arrêt\n-pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-débit maximal jusqu'à 80L/min (21.1gal/min)\n-montage sur cartouche ou sous-plaque disponible de nouveau