Motion
DT-02-B-2290 SOULAGEMENT DIRECT > 1020 PSI

YUKEN
DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI

Direct Relief <lt/> 1020 PSI (ensemble bouton
N° D’ARTICLE MI08464834
N° MFRDT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI
Prix249.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI

Direct Relief <lt/> 1020 PSI (ensemble bouton
N° D’ARTICLE MI08464834
N° MFRDT-02-B-2290 DIRECT RELIEF > 1020 PSI
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
Prix249.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa

Aperçu

Description du fabricant
DT-02-B-2290 SOULAGEMENT DIRECT > 1020 PSI
  • ・Soupape de décharge - télécommande\n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 16L/min (4 gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif