Spécifications
Détails
- Hystérèse0.03
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Soupape de décharge électrohydraulique proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu’à 400L/min (106gpm)\n-CETOP D05, D08, D10