Motion
EBG-06-H-51-SU VANNE PROPORTIONNELLE

YUKEN
EBG-06-H-51-SU PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464843
N° MFREBG-06-H-51-SU PROPORTIONAL VALVE
Prix1,985.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EBG-06-H-51-SU PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464843
N° MFREBG-06-H-51-SU PROPORTIONAL VALVE
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
Prix1,985.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EBG-06-H-51-SU VANNE PROPORTIONNELLE
  • ・Soupape de décharge électrohydraulique proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu’à 400L/min (106gpm)\n-CETOP D05, D08, D10

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif