Motion
EDFG-01-30-3C2-XY-50

YUKEN
EDFG-01-30-3C2-XY-50

Boulons Ctrl-JIS Dir & Flow de l’hélice
N° D’ARTICLE MI08464845
N° MFREDFG-01-30-3C2-XY-50
Prix1,494.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EDFG-01-30-3C2-XY-50

Boulons Ctrl-JIS Dir & Flow de l’hélice
N° D’ARTICLE MI08464845
N° MFREDFG-01-30-3C2-XY-50
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
Prix1,494.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.05
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C2

Aperçu

Description du fabricant
EDFG-01-30-3C2-XY-50 PROP DIR ET DÉBIT
  • ・Vanne de régulation de débit et directionnelle proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 30L/min (7.9gpm)\n-CETOP D03

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif