Aperçu
- Compresseur, ventilateur et pompe de l’onduleur pour une consommation d’énergie efficace
- Capacité de refroidissement : 9.5kW (air), 11kW (eau)
- Plage de température : 5 à 40° C
- Stabilité de la température : ±0.1° C
- Normes : CE (400V seulement), RoHS
- Liquide de circulation : eau du robinet, eau désionisée ou solution d'éthylène glycol à 15 %