Spécifications
Détails
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale16 psi
Aperçu
- ・Électrovanne directionnelle CETOP D03 - faible puissance 5W\n・Max. pression de service jusqu'à 16MPa (2,320psi)\n-Débit maximal jusqu'à 45L/min (11gal/min)