Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Soupape de régulation de débit et de décharge proportionnelle - 10 Ω-10 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gpm)\n-CETOP D05, D08, D10