Spécifications
Détails
- Hystérèse0.07
- Pression de fonctionnement maximale20.6 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 40 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 20.6MPa (3,000psi)\n-Débit maximal jusqu'à 550L/min (145gpm)\n-CETOP D02, D05, D08, D10