Spécifications
Détails
- Hystérèse0.03
- Pression de fonctionnement maximale20.6 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 10 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 280L/min (74gpm)\n-CETOP D05, D08