Motion
DÉBIT DE LA SÉRIE OHM EFCG-06-250-E-51 10

YUKEN
EFCG-06-250-E-51 10 OHM SERIES FLOW

Contrôle et vérification du débit de la série 10 Ohm
N° D’ARTICLE MI08464879
N° MFREFCG-06-250-E-51 10 OHM SERIES FLOW
Prix4,885.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EFCG-06-250-E-51 10 OHM SERIES FLOW

Contrôle et vérification du débit de la série 10 Ohm
N° D’ARTICLE MI08464879
N° MFREFCG-06-250-E-51 10 OHM SERIES FLOW
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
Prix4,885.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
DÉBIT DE LA SÉRIE OHM EFCG-06-250-E-51 10
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 10 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu'à 280L/min (74gpm)\n-CETOP D05, D08

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif