Motion
CONTRÔLE DU02-30-31 DÉBIT PROPORTIONNEL

YUKEN
EFG-02-30-31 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Contrôle proportionnel du débit
N° D’ARTICLE MI08464880
N° MFREFG-02-30-31 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
Prix1,828.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EFG-02-30-31 PROPORTIONAL FLOW CONTROL

Contrôle proportionnel du débit
N° D’ARTICLE MI08464880
N° MFREFG-02-30-31 PROPORTIONAL FLOW CONTROL
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
Votre prix1,828.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Hystérèse
    0.05
  • Pression de fonctionnement maximale
    20.6 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE DU02-30-31 DÉBIT PROPORTIONNEL
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 40 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 20.6MPa (3,000psi)\n-Débit maximal jusqu'à 550L/min (145gpm)\n-CETOP D02, D05, D08, D10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif