Motion
EFGM-06Y-30

YUKEN
EFGM-06Y-30

Sous-plaque, 1-3/4 po, port inférieur pour l’hélice
N° D’ARTICLE MI08464883
N° MFREFGM-06Y-30
Prix1,320.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EFGM-06Y-30

Sous-plaque, 1-3/4 po, port inférieur pour l’hélice
N° D’ARTICLE MI08464883
N° MFREFGM-06Y-30
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
Prix1,320.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    20.6 MPa

Aperçu

Description du fabricant
SOUS-PLAQUE EFGM-06Y-30 , PORT INFÉRIEUR DE 1-3/4 PO
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) - 40 Ω\n-Pression de service maximale jusqu'à 20.6MPa (3,000psi)\n-Débit maximal jusqu'à 550L/min (145gpm)\n-CETOP D02, D05, D08, D10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif