Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0 °C à + 50 °C
- Direction du débitMètre sortant
- Hystérèse0.05
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
- Type de bobine3C40
Aperçu
- ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal 60L/min (15.9gal/min)\n-CETOP D03, D05