Motion
EHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONNELS

YUKEN
EHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONAL

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464896
N° MFREHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONAL
Prix3,328.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONAL

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464896
N° MFREHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONAL
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
Prix3,328.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EHDG-01V-H-L-1-PNT11M10-50 PROPORTIONNELS
  • ・Soupape de décharge de pilote proportionnelle_x000D_\n la pression de service maximale jusqu’à 25MPa (3,630psi)_x000D_\n le débit maximal 30L/min (7.9gal/min)_x000D_\n la taille de la vanne CETOP D03 _x000D_\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif