Motion
EHFBG-03-125-C-51

YUKEN
EHFBG-03-125-C-51

Vanne proportionnelle JIS
N° D’ARTICLE MI08464898
N° MFREHFBG-03-125-C-51
Price$5,112.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHFBG-03-125-C-51

Vanne proportionnelle JIS
N° D’ARTICLE MI08464898
N° MFREHFBG-03-125-C-51
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
Votre prix5,112.52 $ chacun

Spécifications

Details

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VANNE PROPORTIONNELLE EHFBG-03-125-C-50 JIS
  • ・Régulation de débit et soupape de surpression proportionnelles\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal :\n D03 (125L/min, 33gpm), D08 (250L/min, 66gpm)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif