Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0 °C à + 50 °C
- Hystérèse0.03
- Pression de fonctionnement maximale24.5 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal 250L/min (66gal/min)\n-CETOP D05, D08