Motion
EHRBG-06-H-50 VANNE PROPORTIONNELLE

YUKEN
EHRBG-06-H-50 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464901
N° MFREHRBG-06-H-50 PROPORTIONAL VALVE
Prix4,559.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHRBG-06-H-50 PROPORTIONAL VALVE

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI08464901
N° MFREHRBG-06-H-50 PROPORTIONAL VALVE
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
Prix4,559.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Hystérèse
    0.03
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
EHRBG-06-H-50 VANNE PROPORTIONNELLE
  • ・Soupape de décompression et de réduction proportionnelle_x000D_\n la pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n le débit maximal 250L/min (66gal/min)_x000D_\n la CETOP D08, D10_x000D_\n

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif