Spécifications
Détails
- Plage de température ambiantede -15 °C à 65 °C
- Direction du débitMètre - Entrée, Mètre - Sortie
- Hystérèse0.001
- Pression de fonctionnement maximale35 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
- Type de bobine3C40
Aperçu
- ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n .Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n .Débit maximal 80L/min (21gal/min)\n .CETOP D03, D05