Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale35 psi
Aperçu
- ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n .Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n .Débit maximal 80L/min (21gal/min)\n .CETOP D03, D05