Motion
ELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MOINS

YUKEN
ELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MINUS

Plus/Moins 10 volts 10 % chevauchement
N° D’ARTICLE MI08464905
N° MFRELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MINUS
Prix5,555.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MINUS

Plus/Moins 10 volts 10 % chevauchement
N° D’ARTICLE MI08464905
N° MFRELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MINUS
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
Prix5,555.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    de -15 °C à 65 °C
  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.001
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C2

Aperçu

Description du fabricant
ELDFG-01EH-20-3C2-XY-C-D-10 PLUS/MOINS
  • ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n .Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n .Débit maximal 80L/min (21gal/min)\n .CETOP D03, D05